Scotch® filamenttape 890 MSR, gennemsigtig, 1,55 m x 50 m, 0,2 mm

Art.-nr.: 7000095876
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095876
EAN/GTIN 08021684735370
Producentnummer 7000095876

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gennemsigtig
Høj slidstyrke, fugtbestandighed og slidstyrke
Høj rive-, stød- og slagfasthed
God vedhæftning på let olieholdige overflader
Høj øjeblikkelig vedhæftning med minimalt tryk

Beskrivelse:

Scotch® Adhesive Tape 890 er en højtydende klæbebånd med en kontinuerlig glasfiberforstærkning. Dette giver tapen sin høje trækstyrke og fremragende modstandsdygtighed over for hak. ScotchPar™-bagsiden giver fremragende slidstyrke, fugt-, UV- og slidstyrke. Limen er på den anden side baseret på en særlig formel, der kombinerer høj initial vedhæftning med god langtidshæftning.

Egenskab:

Glasfiberforstærkning
Høj slid-, fugt- og slidstyrke
Høj rive-, slag- og stødstyrke
God klæbestyrke på let olieholdige overflader
Høj øjeblikkelig vedhæftning med minimalt tryk
Meget god modstandsdygtighed over for ældning

Bemærk:

Som sikringsbånd
Specielt designet til fastgørelse af stålspoler