Scotch® Filament Tape 890MSR, čirá, 1550 m x 50 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000095876
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095876
EAN / GTIN 08021684735370
Číslo výrobce 7000095876

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Vysoká odolnost proti oděru, vlhkosti a opotřebení
Vysoká odolnost proti roztržení, nárazu a nárazu
Dobrá přilnavost na mírně olejnatých površích
Vysoká okamžitá přilnavost s minimálním kontaktním tlakem

Popis:

Scotch® Adhesive Tape 890 je vysoce výkonná lepicí s nepřetržitou výztuží ze skleněných vláken. Díky tomu má vysokou pevnost v tahu a vynikající odolnost proti vrubům. Podklad ScotchPar™ poskytuje vynikající odolnost proti oděru, vlhkosti, UV záření a opotřebení. Lepidlo je naopak založeno na speciální receptuře, která kombinuje vysokou počáteční přilnavost s dobrou dlouhodobou lepivostí.

Charakteristika:

Vyztužení vlákny
Velmi dobrá odolnost proti stárnutí

Poznámka:

Jako zajišťovací páska
Zejména pro upevnění ocelových cívek