3M™ emballagebånd 3707, brun, 25 mm x 66 m, 0,055 mm

Art.-nr.: 7000095265
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 72 Styk
  • Bestillingstrin: 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095265
EAN/GTIN 08000280418290
Producentnummer 7000095265
L-nummer L01310 1574

Betegnelse

Udførelse:

Dæmper støj under brug
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 25 mm

Beskrivelse:

3M™ Emballagebånd 3707 er et højtydende emballagebånd med en bi-aksialt strakt polypropylenfolie og et opløsningsmiddelbaseret klæbemiddel af naturgummi/harpiks. Den specialbelagte tape-bagside giver mulighed for stille afvikling. Tapen er velegnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser. Farve på båndet: brun.

Egenskab:

Dæmper støj under anvendelsen