Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 3707, Brun, 25 mm x 66 m

Réf.: 7000095265
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
  • Etapes de la commande : 72 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095265
EAN / GTIN 08000280418290
Réf. fabricant 7000095265
Article hors catalogue L01310 1574

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 25 mm

Description:

Le ruban 3707 est un ruban d'emballage de qualité avec film adhésif polypropylène bi-orienté et un adhésif à base solvant (caoutchouc naturel).

Caractéristique(s):

Ruban à déroulement silencieux.
Pas de déchirure en cas de manutentions brutales. Absorbe les chocs.
Fermeture par simple bande de caisses carton de poids moyen, réparation et fermeture d'emballages divers.
Se comporte bien aux températures normalement rencontrées par les emballages pendant les opérations de stockage et d'expédition, haute réfrigération incluse.