3M™ Scotchcast™ 2131-C, polyurethan kabelharpiks, 2-komponent GMG-system, størrelse C, 346 ml

Art.-nr.: 7000092519
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000092519
EAN/GTIN 08021684624254
Producentnummer 7000092519
L-nummer L01310 1214

Betegnelse

Udførelse:

Ufyldt tokomponent-polyurethanharpiks (PUR)
Blandingsprocessen er synlig
Særdeles god vedhæftning
Holdbart fleksibel
Flammehæmmende middel i henhold til MSHA 30 CFR § 7.407

Beskrivelse:

3M™ Scotchcast™ Flame-Retardant Compound 2131 er en 2-komponent polyurethanharpiks, der anvendes til elektrisk isolering mellem stik ved lav spænding samt til at erstatte kabelkapper ved splejsning eller reparation af mine- og bærbare kabler. Denne permanente, flydende harpiks har en unik formulering, der er udviklet til brug under de barske forhold, som mine- og bærbare kabler arbejder under. Den høje dielektriske styrke giver harpiksen en meget god elektrisk isolerende egenskab.

Egenskab:

Semi-fleksibel
Har en geltid på 17 minutter ved 23 °C
Nyttig til udskiftning eller reparation af kappe på enkelt- eller flerstrengede strømkabler under ugunstige forhold
Konstrueret til kontinuerlig drift ved en maksimal temperatur på 90 °C
Fås i tre forskellige pakningsstørrelser
Flammehæmmende
Op til 1 kV
RoHS 2011/65/EU-kompatibel

Bemærk:

Til isolering og mekanisk beskyttelse af fleksible lavspændingskabler og til reparation (udskiftning) af kabelkapper.