3M™ Scotchcast™ Résine n° 2131 Taille B 420gr / 346ml

Réf.: 7000092519
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000092519
EAN / GTIN 08021684624254
Réf. fabricant 7000092519
Article hors catalogue L01310 1214

Description

Exécution:

Résine polyuréthane (PUR) non chargée à deux composants
Processus de mélange visible
Adhérence particulièrement bonne
Durablement flexible
Résistant aux flammes selon MSHA 30 CFR § 7.407

Description:

Le composé retardateur de flamme 3M™ Scotchcast™ 2131 est une résine polyuréthane en 2 composants utilisée pour l'isolation électrique entre les connecteurs à basse tension ainsi que pour remplacer les gaines de câble lors de l'épissage ou de la réparation de câbles miniers et portables. Cette résine permanente de type liquide a une formule exclusive conçue pour être utilisée dans les conditions difficiles dans lesquelles fonctionnent les mines et les câbles portables. La haute résistance diélectrique offre une très bonne propriété d'isolation électrique à la résine.

Caractéristique(s):

Semi-flexible
A un temps de gel de 17 minutes à 23 °C
Utile pour le remplacement ou la réparation de la gaine des câbles électriques mono ou multiconducteurs dans des conditions défavorables
Conçu pour un fonctionnement continu à une température maximale de 90 °C
Disponible en trois tailles d'emballage différentes
Ignifugé
Dimensionnement jusqu'à 1 kV
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Pour l'isolation et la protection mécanique des câbles flexibles basse tension et la réparation (remplacement) des gaines de câbles.