Scotch-Brite™ Roloc™ flapbørste CB-ZR, rød, 63 mm, 32 mm, 32 mm, 32 mm, P120, A, fin.

Art.-nr.: 7000077906
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000077906
EAN/GTIN 54001895836607
Producentnummer 7000077906
L-nummer L51710 574

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: rødbrun
Kombination af Scotch-Brite™ fiberdug og slibemateriale
Fleece af nylonfibre
Samlet bredde: 812,8 mm
Fjerner overfladedefekter

Beskrivelse:

Børster, der består af en kombination af slibelameller og Scotch-Brite™ fiberdug. Udstyret med 3M™ Roloc™ hurtigskiftesystem.

Egenskab:

Tredimensionelt Scotch-Brite™ nonwoven stof
Kombination af Scotch-Brite™ fiberdug og slibemiddel.
Nylon fiber fleece
Roloc™ hurtigskiftesystem
Fjerner overfladedefekter
Fiberdug reducerer ruheden af de slibende riller
Metalsk ren overflade
Fri for ætsende metaller
Jævn fordeling af slibekornet
Større ruhedsdybde end ved ren fiberdug
Tilpasset til emnets form
Hurtigt værktøjsskifte uden brug af et skiftedrev

Bemærk:

Justering af et linjemønster, f.eks. efter svejsesømbehandling
Færdiggørelse
Mattning af overflader
Polering