Udførelse:
260 µm tyk, gennemsigtig overførselsklæbebånd med akrylatklæbemiddel på et PE-belagt beskyttelsespapir. Til højtydende samlinger i industrielle og metalbearbejdende applikationer.
Fremragende permanent klæbrighed og højere klæbrighed end sammenlignelige standardbånd. Erstatter nitter, punktsvejsninger, flydende lim og andre permanente sammenføjningsmetoder, der anvendes i industri- og metalbearbejdningsapplikationer.
Kortvarig temperaturbestandighed på op til 260 °C, langvarig temperaturbestandighed på op til 150 °C.
Gennemsigtig og ideel til industrielle indendørs og udendørs anvendelser, hvor nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsmetoder skal erstattes.
Til hæftning, fastgørelse, montering, limning, formning, polstring, fastgørelse, forsegling, limning, fastholdelse, fastholdelse, identifikation, isolering, samling, mærkning, laminering, mærkning, behandling, forsegling, sikring, opstilling, splejsning og meget mere.
Beskrivelse:
3M™ klæbemiddelser i serie 600 (9460PC, 9469PC, 9473PC) er kendetegnet ved høj bæreevne, lav udgasningsevne og ekstrem UV-lysbestandighed. Klæbebåndene er særligt velegnede til selvklæbende efterbehandling af alle former for skilte og til rumfartsapplikationer. Mens 9469PC- og 9473PC-overførselstapen er velegnet til ru og strukturerede overflader, er 9460PC-overførselstapen beregnet til glatte overflader.
Egenskab:
Den 269 µm tykke, gennemsigtige VHB™-overførselstape giver mulighed for tynde konstruktioner og giver holdbare bindinger takket være det højtydende akrylatklæbemiddel.// Den 269 µm tykke, gennemsigtige VHB™-overførselstape giver mulighed for tynde konstruktioner og giver holdbare bindinger takket være det højtydende akrylatklæbemiddel.
Selvklæbende folie uden bagside// Selvklæbende folie uden bagside
Kortvarigt temperaturmodstand op til 260 °C, langvarigt temperaturmodstand op til 150 °C// Kortvarigt temperaturmodstand op til 260 °C, langvarigt temperaturmodstand op til 150 °C
Gennemsigtig og ideel til indendørs og udendørs industrielle anvendelser, hvor nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsmetoder skal erstattes // Gennemsigtig og ideel til indendørs og udendørs industrielle anvendelser, hvor nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsmetoder skal erstattes.
Den mest effektive klæbeserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed// Den mest effektive klæbeserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed.
Fås også som F9460PC, F9469PC og F9473PC med trykt beskyttelsespapir// Fås også som F9460PC, F9469PC og F9473PC med trykt beskyttelsespapir
Tykkere version af 9469PC// Tykkere version af 9469PC.
Bemærk:
Særligt velegnet til brug i bil- og luftfartsindustrien
Overflader med høj energi
Limning af printplader i elektroniksektoren
Selvklæbende efterbehandling af skilte, emblemer, dekorationer