3M™ Lepicí Lepící přenosová 9473PC

Č. pol.: 7000073385
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000073385
EAN/GTIN 04001895617201
Číslo výrobcu 7000073385

Popis

Prevedenie:

260 µm silná, průhledná přenosová páska s akrylátovým lepidlem na ochranný papír potažený PE. Pro vysoce výkonná připojení v průmyslovém sektoru a při obrábění kovů
Vynikající, trvanlivá lepicí pevnost a vyšší adhezní pevnost než srovnatelné standardní lepicí pásky. Nahrazuje nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné způsoby spojování používané v průmyslovém a kovopracovním prostředí.
Krátkodobá teplotní odolnost až do 260 °C, dlouhodobá teplotní odolnost až do 150 °C.
Transparentní a ideální pro průmyslové vnitřní i venkovní aplikace, kde se mají nahradit nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné spojovací procesy.
Pro sešívání, upevnění, upevnění, lepení, tvarování, Čalounění, upevnění, upevnění, těsnění, lepení, Držení, identifikace, izolace, izolace, spojování, Označování, laminování, značení, zpracování, těsnění, Zajištění, uspořádání, sváření a mnoho dalšího.

Popis:

Lepidla 3M™ řady 600 (9460PC, 9469PC, 9473PC) se vyznačují vysokou nosností, nízkým odplyňováním a extrémní odolností vůči UV záření. Lepicí pásky jsou vhodné zejména pro samolepicí povrchovou úpravu všech druhů nápisů a pro aplikace v letectví a kosmonautice. Zatímco přenosové pásky 9469PC a 9473PC jsou vhodné pro drsné a strukturované povrchy, Lepící přenosová 9460PC je určena pro hladké povrchy.

Charakteristika:

Průhledná lepicí páska VHB™ o tloušťce 269 µm umožňuje tenké celkové konstrukce a zajišťuje trvalé spoje díky vysoce výkonnému akrylátovému lepidlu.// Průhledná přenosová páska VHB™ o tloušťce 269 µm umožňuje tenké celkové konstrukce a díky vysoce výkonnému akrylátovému lepidlu zajišťuje trvalé spoje.
Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
Krátkodobá teplotní odolnost až do 260 °C, dlouhodobá teplotní odolnost až do 150 °C// krátkodobá teplotní odolnost až do 260 °C, dlouhodobá teplotní odolnost až do 150 °C.
Transparentní a ideální pro průmyslové vnitřní a venkovní aplikace, kde se mají nahradit nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další trvalé spojování.// Transparentní a ideální pro průmyslové vnitřní i venkovní aplikace, kde se mají nahradit nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné spojovací procesy.
Nejvýkonnější řada lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti// nejvýkonnější řady lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti
K dispozici jako F9460PC, F9469PC a F9473PC s potištěným ochranným papírem// k dispozici jako F9460PC, F9469PC a F9473PC s tištěným ochranným papírem
Silnější verze 9469PC// silnější verze 9469PC

Poznámka:

Zvláště vhodné pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu
Povrchy s vysokou spotřebou energie
Lepení desek plošných spojů v elektronickém sektoru
Samolepicí vybavení značek, emblémů, dekorací