3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4941P, grå, 15 mm x 33 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7000072409
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 stykker
  • Bestillingstrin: 5 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie VHB 4941
Producentbetegnelse 3M™ VHB™ Klebeband 4941; 3M™ VHB™ Klebeband 4941P
Farve grå
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Basismateriale PE-skum
Klæbemiddel akrylat
Temperaturbestandig maks. 150 grader
Anvendelsesområde glat underlag; ru underlag
Anvendelse Montering; klæbning; permanent limning
Egenskaber Vandfast; blødt at påføre; elastisk; vibrationsdæmpende
Længde L 33 m
Bredde B 15 mm
Tykkelse S 1,1 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000072409
EAN/GTIN 04001895594830
Producentnummer 7000072409
L-nummer L01310 1894
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M VHB højtydende klæbebånd er dobbeltklæbende tape fremstillet af acrylatklæbemiddel med lukkede celler. De giver høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan forbindes uden stress over hele overfladen. Velegnet til en bred vifte af materialer med høj og medium overfladeenergi, såsom metaller, plast, lak eller glas. Høj blødgøringsbestandighed (f.eks. til PVC-substrater).

Fordel:

  • Hurtig og nem limning og kraftfuld og holdbar holdbarhed
  • Øjeblikkelig holdbarhed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
  • Næsten usynlig klæbebinding sikrer et optimeret design
  • 1,1 mm tyk, højtydende, tilpasningsdygtig dobbeltsidet grå akrylklæbemiddel klæbebånd for styrke og tilpasningsevne i krævende applikationer, især på medium til høj overfladeenergimaterialer
  • Kan erstatte mekaniske fastgørelsesanordninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruning, svejsning og rengøring
  • Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
  • Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
  • Tillader brug af tyndere, lettere og ujævne materialer
  • Høj blødgøringsmodstand
  • Ideel til krævende materialekombinationer

Anbefaling:

  • Til fastgørelse af plader til rammer
  • Til fastgørelse af afstivningselementer på plader
  • Til limning af dekorativt materiale, dekorative strimler eller vedhæftede filer
  • Til limning af navneskilte, logoer og skilte
  • Til sammenkobling af elektroniske displays
  • Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahuse

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "VHB 4941" Se alle