3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4919F, sort, 19 mm x 33 m, 0,6 mm

Art.-nr.: 7000072330
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 styk
  • Bestillingstrin: 4 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie VHB 4941
Producentbetegnelse 3M™ VHB™ Klebeband 4919F
Emballage løs
Farve sort
Opbevaringstemperatur fra 21 °C
Opbevaringstemperatur op til 25 °C
Opbevaring kold; tør
Antal klæbebånd 1 stk.
Materiale, afdækning af adskillelse silikonerende aftrækspapir
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Basismateriale PE-skum
Klæbemiddel akrylat
Temperaturbestandig min. -40 grader
Temperaturbestandig maks. 90 grader
Med liner ja
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs; glat underlag; ru underlag
Anvendelse Fiksering; Montering; klæbning; permanent limning; tætning
Egenskaber Bestandighed mod vind og vejr; UV-bestandig; Vandfast; elastisk; fugtighedsbestandig; kemikaliebestandig; rivefast; vibrationsdæmpende
Længde 33 m
Bredde 19 mm
Tykkelse 0,6 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000072330
EAN/GTIN 04001895847851
Producentnummer 7000072330
L-nummer L01310 566
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ubesværet ren vedhæftning Vores 3M™ VHB™ klæbebånd 4919F består af et permanent akrylklæbemiddel med viskoelastiske egenskaber. Det er en højtydende dobbeltklæbende tape med ekstremt høj vedhæftning til forskellige materialer som aluminium, rustfrit stål, galvaniseret stål, kompositter og plast, akryl, polykarbonat, ABS, malet eller forseglet træ og beton. Tapen har fremragende forskydningsstyrke, formbarhed, overfladeadhæsion og temperaturbestandighed. Anvendelsesområderne spænder over en lang række industrier, herunder transport, apparater, elektronik, byggeri, skilte- og displayløsninger og generel industri. Tapen klæber en lang række materialer hurtigt og solidt til langvarig brug. Anbefalede anvendelsesområder: Dekorative materialer og lister, navneskilte og logoer, displays, panelbefæstelser og afstivende elementer. Pålidelighed over hele linjen med 4941-produktfamilien af 3M VHB-klæbebånd 3M™ VHB™-klæbebånd 4919F hører til 4941-produktfamilien af 3M VHB-klæbebånd. Denne formbare tape er fremstillet af 100 % akrylklæber med lukkede celler og har akrylklæber på begge sider og er velegnet til en lang række anvendelser. Produktfamilien 4941 af 3M VHB-klæbebånd er kendetegnet ved sin kombination af styrke, formbarhed og klæbeevne. Det er derfor en af de mest effektive produktfamilier. Tapen klæber specifikt på metal, glas og andre materialer med middel til høj overfladeenergi. Den har også en høj modstandsdygtighed over for blødgørere. Brug denne tape til limning af afstivende elementer, forsegling af polykarbonatlinser over LCD-skærme og vinduer til malede kontrolpaneler samt til montering af PVC-rør og kabelkanaler. En ukonventionel dobbeltklæbende tape med høj ydeevne I 1980 opfandt 3M de revolutionerende VHB-tapes. Disse unikke tapes kombinerer formbarhed med kraftig vedhæftning. VHB-produktfamilien omfatter tapes med ekstremt høj vedhæftning til en lang række materialer. 3M VHB-tape er et gennemprøvet alternativ til skruer, nitter, svejsninger og andre former for mekaniske befæstelser. Anvendelserne spænder fra mobiltelefoner og elektroniske motorvejsskilte til køleskabe, arkitektoniske vinduer og højhuse til et eller flere trin i monterings-, fastgørelses- og forseglingsprocessen. Denne anerkendte og pålidelige tape giver en ensartet klæbestyrke, enestående holdbarhed og fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fugt. 3M står bag alle sine produkter og står altid til rådighed for produktanvendelse og teknisk support. 3M VHB-tapes dokumenterede pålidelighed 3M VHB-tape giver øget bindingsstyrke på en måde, som mekaniske fastgørelsesmidler ikke kan. Denne tape forbedrer udseendet af færdige produkter ved at eliminere behovet for nitter og skruer, samtidig med at den giver øjeblikkelig styrke i brug. I de fleste tilfælde er det hurtigere at fastgøre med 3M VHB-tape end at bore eller fastgøre med flydende klæbemiddel. Disse alsidige tapes kan bruges til indendørs og udendørs applikationer, herunder vindues-, dør- og skiltemontering, elektronik, byggeri og mange andre industrielle applikationer. 3M VHB er modstandsdygtig over for kemikalier, UV-stråling og ekstremt høje og lave temperaturer. Den unikke kemiske sammensætning af akryl giver øget vedhæftning og modstandsdygtighed over for ændringer over tid. Du får derfor glæde af en langtidsholdbar, effektiv og pålidelig tape. Udvikling af bedre løsninger gennem videnskab og innovation 3M's Industrial Adhesives and Tapes Division beskæftiger sig med videnskaben om vedhæftning for at udvikle innovative løsninger, der forbedrer design- og fremstillingsprocesserne i virksomheder over hele verden. 3M's teknologier er designet til at hjælpe kunderne med at bringe konkurrencedygtige produkter på markedet hurtigere og mere effektivt.

Fordel:

  • Hurtig og nem limning og kraftfuld og holdbar holdbarhed
  • Øjeblikkelig holdbarhed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
  • Næsten usynlig klæbebinding sikrer et optimeret design
  • 0.6 mm tyk, højtydende, tilpasningsdygtig dobbeltsidet sort akrylklæbemiddel klæbebånd for styrke og tilpasningsevne i krævende applikationer, især på medium til høj overfladeenergimaterialer
  • Kan erstatte mekaniske fastgørelsesanordninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruning, svejsning og rengøring
  • Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
  • Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
  • Tillader brug af tyndere, lettere og ujævne materialer
  • Høj blødgøringsmodstand
  • Ideel til krævende materialekombinationer

Anbefaling:

  • Til indendørs og udendørs brug
  • Kombination af højenergimaterialer som f..
  • B.
  • Metaller (f.eks.
  • B.
  • stål, rustfrit stål og aluminium)
  • Tilslutning af malede overflader, malet træ, glas, keramik, mange plastmaterialer (f.eks.
  • B.
  • Hård PVC, ABS, akrylglas/PMMA, polykarbonat) og blød PVC

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "VHB 4941" Se alle