3M™ Stoftape 1900, sort, 50 mm x 50 m

Art.-nr.: 7000071798
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 24 styk
  • Bestillingstrin: 24 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, sort Antracitgrå
Serie 1900
Producentbetegnelse Gewebeklebeband 1900
Emballage løs
Farve sort
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale Tekstil
Klæbemiddel Syntesegummi
Klæbekraft på stål 15 N/mm
Strækevne 20 %
Trækstyrke 70 N/mm
Temperaturbestandig maks. 60 grader
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs; glat underlag; ru underlag
Anvendelse Fiksering; emballering; klæbning; markering; tætning
Egenskaber Vandfast; blødt at påføre; fugtighedsbestandig; overriveligt med hånden; rivefast; skrivbart
Længde 50 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,17 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000071798
EAN/GTIN 04046719308361
Producentnummer 7000071798
L-nummer L01310 104
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne tape er ideel til mærkningssituationer, hvor papir- eller cellofantape ikke giver den nødvendige robusthed og holdbarhed. Det kan nemt rives af rullen i hånden. Skummet letter vandret og lodret afrivning og giver samtidig større styrke. Tapen tilpasser sig profiloverflader eller let uregelmæssige overflader og er derfor velegnet til forsegling. Den omkostningseffektive 3M™ 1900 mesh tape bør være i enhver værktøjskasse og på enhver arbejdsplads, da den kan bruges til en lang række formål. Valg af den rigtige gaffatape. Et af de vigtigste punkter, når man vælger en tekstiltape, er den tilsigtede anvendelse. For at sikre, at en 3M™ tekstiltape opfylder kravene til en bestemt opgave, skal følgende tages i betragtning: Performance Plus tekstiltape og afdækningstape er bedst egnet til indendørs og udendørs brug. De kan fjernes uden at efterlade rester og er vejrbestandige i lang tid. Heavy-duty, heavy-duty og multi-purpose tekstilbånd giver pålidelig ydeevne til krævende vedligeholdelses-, reparations- og serviceopgaver i industrielle miljøer. Og tekstilbåndene til generelle formål er en omkostningseffektiv løsning til lettere opgaver som bundtning, forsegling, fastholdelse og mærkning. Alle tekstilbånd er kendetegnet ved deres styrke, fugtbestandighed, slidstyrke, varmebestandighed og kan fjernes uden at efterlade rester. To af de tre nøglefaktorer, der bestemmer disse egenskaber, er rygmaterialet og klæbemidlet. Jo tykkere bagsidematerialet er, desto større er trækstyrken (den maksimale trækspænding, der kan forekomme, før materialet går i stykker), fugtbestandigheden og slidstyrken. Et klæbemiddel baseret på gummi eller syntetisk gummi klæber straks, fast og permanent, selv i fugtige omgivelser. Rullen mellem bagsiden og klæberen giver ekstra styrke og gør det muligt at rive lige, vandret og lodret. Bemærk: Det overses ofte, at selvklæbende tape skal opbevares korrekt og have en udløbsdato. Svag vedhæftning, afskalning, afvikling og brud er normalt resultatet af alder eller forkert opbevaring af klæbebåndet. Under alle omstændigheder skal produktinformationen læses omhyggeligt og fuldstændigt. Tapens specifikationer bør bruges til på forhånd at afgøre, om den er egnet til den aktuelle opgave, så man sikrer et vellykket og omkostningseffektivt resultat.

Egenskab:

  • Farve: Sølvfarvet
  • Samlet tykkelse [mm]: 0,17
  • Basismateriale: PE på belagt ikke-vævet stof
  • Lim: Syntetisk gummiharpiks
  • Afskalningsstyrke [Newton/25 mm]: 15,0
  • Trækstyrke [Newton/25 mm]: 70
  • Brudforlængelse: 20 %
  • Temperaturanvendelsesområde: 60 °C/1 time

Fordel:

  • Håndafrivbar, vandtæt, universelt anvendelig
  • Klæbemiddel af syntetisk gummi klæber til metal, glas, plast, beton og andre overflader ved kontakt
  • Markører er nemme at mærke overfladen midlertidigt
  • For nem og bekvem brug kan klæbebånd fjernes fra rullen med hånden
  • Individuelt pakket til hurtig identifikation og ren opbevaring
  • Tilpasser sig uregelmæssige overflader uden at skrælle af
  • Ingen tidskrævende eller kedelig fjernelse af klæbrige eller tørrede rester

Anbefaling:

  • Enkel, universelt anvendelig Tissue klæbebånd
  • Til indledende reparationer samt til bundtning og forstærkning