Udførelse:
Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftning på en lang række forskellige substrater
Beskyttelsesdæksel muliggør produktion af udstansede dele
Billigt aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser
Samlet bredde: 1040 mm
Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C
Beskrivelse:
3M™ aluminiumsklæbebånd 1436 er velegnet til en lang række formål og er 0,075 mm tykt. Den bløde aluminiumsklæbebånd med gummiharpikshæfte og et beskyttelsesovertræk, der er let at fjerne, giver god tilpasningsevne på grund af det tynde støttemateriale. Denne tape er velegnet til indendørs og udendørs brug. Den klæber på en lang række forskellige overflader, herunder træ, metal og plast, og opfylder DIN4102B1-standarden for flammehæmmende materialer.
Egenskab:
Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftningsevne på en lang række forskellige underlag// Billig aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser// Meget stærk initial vedhæftning på de fleste overflader
Den lave vanddampgennemtrængelighed giver fremragende forseglings- og reparationsegenskaber// Beskyttelsescoveret muliggør produktion af udstansede dele// Beskyttelsescoveret muliggør produktion af udstansede dele
Underlagsmaterialet er fremragende til at reflektere varme og lys// God tilpasningsevne på grund af det tynde underlagsmateriale// Billigt aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser
God tilpasningsevne på grund af tyndt støttemateriale// Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C// Beskyttelsesfilm, der let kan trækkes af
Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C/// Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C/// Til indendørs brug
Bemærk:
Beskyttelse mod varme og fugt i applikationer med moderate temperaturer
Til tætning af klimaanlæg
Fugtighedsbarriere