Ruban adhésif métallqiue 3M™ 1436, Argent, 1040 mm x 1500 m

Réf.: 7000071797
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000071797
EAN / GTIN 04046719293841
Réf. fabricant 7000071797
Article hors catalogue L01310 1299

Description

Exécution:

Caoutchouc-résine Colle avec une bonne adhérence à une grande variété de substrats
Le couvercle de protection permet la production de pièces estampées
Ruban adhésif en aluminium à faible coût pour des applications simples
Largeur totale: 1040 mm
Plage d'application -25 °C à +70 °C ; à court terme +100 °C.

Description:

Le Ruban en aluminium 3M™ 1436 est un ruban en aluminium de grande qualité pour des applications internes et externes. Il offre un adhésif puissant pour une facilité d'application.

Caractéristique(s):

Adhésif caoutchouc-résine avec une bonne adhérence sur les supports les plus divers// Ruban adhésif en aluminium bon marché pour les applications simples// Adhésion initiale très forte sur la plupart des surfaces
La faible perméabilité à la vapeur d'eau assure d'excellentes propriétés d'étanchéité et de réparation// La couverture de protection permet la fabrication de pièces découpées// La couverture de protection permet la fabrication de pièces découpées
Le matériau de support réfléchit parfaitement la chaleur et la lumière// Bonne souplesse grâce au matériau de support fin// Ruban adhésif en aluminium bon marché pour des applications simples
Bonne souplesse grâce au matériau de support fin// Plage d'utilisation -25 °C à +70 °C ; à court terme +100 °C// Film de protection facile à retirer
Plage d'utilisation -25 °C à +70 °C ; à court terme +100 °C// Plage d'utilisation -25 °C à +70 °C ; à court terme +100 °C// Pour une utilisation à l'intérieur.

Remarque(s):

Protection contre la chaleur et l'humidité dans une plage de température d'utilisation modérée
Pour l'étanchéité des systèmes de climatisation
Barrière contre l'humidité