3M™ dobbeltklæbende PU-skumklæbebånd 4008, beige, 1168 mm x 33 m, 3,2 mm

Art.-nr.: 7000070317
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000070317
EAN/GTIN 50021200900438
Producentnummer 7000070317

Betegnelse

Udførelse:

Absorberer kræfter
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
Holdbare og stærke forbindelser
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
Høj umiddelbar vedhæftning

Beskrivelse:

Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd bestående af et polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel. Den er ideel til permanent fastgørelse eller montering af indvendige komponenter som f.eks. beslag, kroge, skilte, spejle, rammer, lister, emblemer, trim, displays, dekorative dele osv. Disse produkters åbne celletype tillader luft, gas og fugt at cirkulere. Ideel til anvendelser, hvor der kræves høj forskydningsstyrke, temperatur, ældning og modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.

Egenskab:

Absorberer kræfter// Høj forskydningsstyrke på metaller og plast med høj overfladeenergi; ideel til limning, fastgørelse og samling
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel// Skumklæbebånd til permanent indendørs fastgørelse
Holdbare stærke bindinger// Hvid farve giver et rent udseende
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd// Ideel til limning, fastgørelse og montering
Høj øjeblikkelig vedhæftning// Skum dæmper og forhindrer vibrationer.
Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler// Åben-cellestruktur understøtter køling af komponenter
Velegnet til blød PVC// Høj træk- og forskydningsstyrke
Vibrationsdæmpning
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger

Bemærk:

Til indendørs brug