3M™ Destruherbar dokumentfilm 3812, hvid, 152 mm x 508 m, 0,04 mm

Art.-nr.: 7000068776
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000068776
EAN/GTIN 04001895962844
Producentnummer 7000068776

Betegnelse

Udførelse:

Excellent adhesion to high and low surface energy plastics, metals, painted metals and powder coatings
Non-removable from most surfaces
Glassine liner ensures consistent die cutting
Double-side liner improves ease of dispensing
UL and cUL recognised

Beskrivelse:

Når det drejer sig om kurver og to- eller endog tredimensionelle former, når standardmaterialer til deres grænser - det gælder ikke for vores tilpassede etiketfolier, hvoraf nogle er strækbare og ikke har nogen tilbagegangseffekter. Den hvide matte polyurethanfilm er også vejrbestandig og kan ikke overføres ubeskadiget til et andet underlag. Det kan udskrives ved almindelig udskrivning og kan ommærkes ved termisk overførsel.

Egenskab:

Kan udskrives i serigrafi, flexo og termisk overførsel
God vejrbestandighed
Temperaturbestandig fra -40°C til +150°C
UL- og CSA-godkendt
Dokumentfilm til sikkerhedsmærkning. Den skøre film kan ikke overføres intakt til et andet substrat.

Bemærk:

Use 3M Performance Label Stock Materials for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, over laminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics