3M™ Material para Etiquetas de Poliuretano Destructible 3812, 152 mm x 508 m

Número de artículo: 7000068776
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000068776
EAN / GTIN 04001895962844
Número del fabricante 7000068776

Descripción

Ejecución:

Excellent adhesion to high and low surface energy plastics, metals, painted metals and powder coatings
Non-removable from most surfaces
Glassine liner ensures consistent die cutting
Double-side liner improves ease of dispensing
UL and cUL recognised

Descripción:

El material para etiquetas destructibles 3M™ 3812DSL tiene un frontal de poliuretano frágil de 40 micras de espesor y es de color blanco mate. Lleva un adhesivo acrílico 350 de 25 micras.

Característica:

Excelente adhesión sobre plásticos de alta y baja energía superficial, metales no pintados o pintados, incluso con pintura en polvo
No se puede retirar de la mayoría de las superficies
Neme ve kimyasallara dayanıklıdır
Protector siliconado en las dos caras para un mejor dispensado
Película de documentos para el marcado de seguridad. La película frágil no se puede transferir ilesa a otro sustrato.

Nota:

Use 3M Performance Label Stock Materials for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, over laminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics