Scotch® filmtape 5490, grå, 25 mm x 33 m

Art.-nr.: 7000050120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 9 styk
  • Bestillingstrin: 9 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 7000050120
EAN/GTIN 00021200072819
Producentnummer 7000050120
L-nummer L01310 669
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reducerer friktion mellem bevægelige overflader Den ekstruderede bagside af 3M™ PTFE-klæbebånd 5490 ruller ikke tilbage efter afrulning fra rullen og ligger fladere end PTFE-skrælbare film, hvilket skaber en mere ensartet, skridsikker overflade. Denne tape er udviklet som en hurtig og nem løsning til at reducere friktionen mellem overflader i bevægelse. Den fungerer som et non-stick eller let aftageligt materiale mellem overflader, der klæber sammen på grund af tryk, temperaturændringer eller andre faktorer. Ved at bruge 3M™ PTFE-klæbebånd 5490 kan man forbedre overfladernes mobilitet, fjerne knirken og raslen og reducere maskinstøj. PTFE er kemikalieresistent og kan bruges som en midlertidig kemisk barriere. Båndet kan bruges i et bredt temperaturområde fra -54 °C til 260 °C og er velegnet til forskellige anvendelser. Anbefalede anvendelser: Indpakning af ruller til stofforarbejdning samt bælter og plader, hvor klæbrigt materiale og farver kan aflejres, bundtning af kabler og kabelseler udsat for høje temperaturer, reduktion af knirkelyde og støjreduktion, foring af slisker, kanaler og rørledninger, afskærmning mod og beskyttelse af kemikalier, slipmiddel til limning af kompositmateriale Hvad er PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) er et syntetisk materiale, der bruges i forskellige industrier og applikationer til at reducere friktionskoefficienten. På grund af dets non-stick-egenskaber og høje varmebestandighed bruges PTFE som non-stick-belægning i pander og andet køkkengrej. Takket være dets ikke-ledende egenskaber er det et fremragende isolerende materiale i elektriske anvendelser. På grund af fluorpolymerforbindelsernes kemiske resistens er PTFE neutralt over for mange kemikalier, hvilket gør det velegnet til brug i beholdere og rør til reaktive og ætsende stoffer. PTFE reducerer friktion og slitage og øger maskinernes energieffektivitet. På grund af den lave friktion bruges PTFE i industrielle applikationer, hvor dele skal glide, f.eks. glidelejer, tandhjul, glideplader osv. Her viser det betydeligt bedre egenskaber end nylon eller acetal. Denne alsidige forbindelse produceres af 3M i en ekstruderingsproces for at opnå en tynd membran. Denne kombineres derefter med de unikke 3M™ trykfølsomme klæbemidler for at fremstille PTFE-klæbebåndene. 3M's innovative, kraftige PTFE-klæbebånd er pålidelige, holdbare og reducerer friktion.

Fordel:

  • PTFE-membran med non-stick-belægning skaber en usædvanlig glat og rengøringsvenlig overflade
  • Takket være silikoneklæbemiddel kan det fjernes fra forskellige overflader
  • Omfattende temperaturområde til brug i opvarmede maskiner og udstyr
  • Den ekstruderede 3M PTFE klæbebånd er tyndere end konventionelle skrællede PTFE tape
  • Takket være den fremragende kemiske resistens kan klæbebånd også anvendes i krævende applikationer
  • Høj styrke og slidstyrke sikrer pålidelig og kraftig reduktion af friktion, rasling og maskinstøj
  • Korttids temperaturbestandighed op til +260 oC

Anbefaling:

  • Til opvarmede maskiner og udstyr
  • Til bundtning og indpakning af kabler og ledningsnet, der udsættes for høje temperaturer
  • Til foring af slidser, gennemføringer og rørledninger
  • Afskærmning og beskyttelse mod kemikalier
  • Bruges til at vikle styreruller for at reducere friktion
  • Støjreduktion for dele, hvis overflader gnider mod hinanden
  • Frigørelsesmiddel til binding af kompositmateriale