• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ PTFE Film Tape 5490, Bruin, 25 mm x 33 m, 0.09 mm

Artikelnummer: 7000050120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 9 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000050120
EAN/GTIN 00021200072819
Nummer fabrikant 7000050120
L-nummer L01310 669
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De geextrudeerde drager krult niet bij het afrollen en blijft vlakker liggen dan de geschaafde PTFE folies. Dit geeft een uniformer vuilafstotender oppervlak. De dikte van de drager helpt de levensduur van de tape. De voornaamste toepassing is het verlagen van frictie tussen bewegende oppervlakken. Het geeft een anti kleeflaag en vuilafstotend medium

Voordeel:

  • Vuilafstotend PFTF geeft een zeer glad oppervlak en verminderd schoonmaakwerkzaamheden
  • Zeer groot temperatuurbereik
  • Geextrudeerde PTFE drager blijft vlakker liggen dan de geschaafde PTFE folies.
  • Geextrudeerde PTFE drager blijft vlakker liggen dan de geschaafde PTFE folies.
  • Dankzij de uitstekende chemische bestendigheid is tape bestand tegen uitdagende toepassingen

Advies:

  • Gebruikt voor hete machines en uitrustingen
  • Bundelen en samenhouden van kabels bij hoge temperaturen
  • Bekleden van valkokers, troggen en buizen
  • Afschermen en beschermen tegen chemicaliën
  • Omwikkelen van rollers van transportbanden om de wrijving te beperken
  • Beperkt het geluid van onderdelen met vlakken die tegen elkaar wrijven
  • Uitstekende ontvorming voor composietbinding

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan