Udførelse:
Forsegler papkasser med Scotch™ C-clip klæbebånd
Kurvelignende design for permanent lav vedligeholdelse
Designet til hastigheder på 30 m pr. minut
Giver ensartet påføring af tape i høj kvalitet på hvert skift
Sikker og skånsom lukning til beskyttelse af letvægtskartoner
Beskrivelse:
3M™ AccuGlide™ 3 Upper/Lower Adhesive Head gør det nemt og præcist at forsegle kartoner. Den er designet til brug med følgende 3M-Matic™ kartonforseglingsmaskiner: 800rf/800af/800a/800a/800r/700a/700r/200a/800ab Det buede design sikrer en sikker og skånsom påføring af Scotch™ emballagetape, der beskytter selv lette kartoner og indhold. Beregnet til C-clip påføring af Scotch® emballagebånd med en bredde på 50 til 75 mm ved en kapacitet på 40 kartoner eller 30 m pr. minut. Foldningskartoner placeres på transportbåndet og skubbes ind på drivbåndet til 3M-Matic™ kartonforsegleren, som transporterer kartonen til 3M™ AccuGlide™ 3 limningshovedet. Limhovedet skærer tapen over, mens den påføres. Når kartonen er forsvarligt forseglet, forlader den kartonforsegleren. Limhoveder bruges typisk parvis til at tape to sømme i en karton. Afhængigt af, om de skal forsegle toppen eller bunden, placeres limhovederne enten højere eller lavere. Der kan også anvendes klæbehoveder til at forsegle en karton, der ligger på siden. Videnskab og innovation - for bedre løsninger. 3M's virksomhed inden for industrielle bånd og klæbemidler fokuserer på videnskaben om vedhæftningsegenskaber for at udvikle innovative løsninger, der forbedrer design- og fremstillingsprocesser for virksomheder over hele verden. 3M's teknologier er designet til at hjælpe kunderne med at bringe konkurrencedygtige produkter hurtigere og mere effektivt på markedet.
Egenskab:
Forsegler kartoner med et Scotch™ C-clip klæbebånd
Buet design for langvarig lav vedligeholdelse
Designet til hastigheder på 30 m pr. minut
Giver ensartet tape påføring af høj kvalitet i hvert skift
Sikker og skånsom lukning til beskyttelse af lette kartoner