Tête d'enrubannage 3M™ AccuGlide™ 3 supérieure, 75 mm

Réf.: 7000049331
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000049331
EAN / GTIN 50051115320496
Réf. fabricant 7000049331
Article hors catalogue L01310 2121
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La tête d'enrubannage 3M™ AccuGlide™ 3 scelle les cartons facilement et avec précision. Conçue pour être utilisée avec les séries de fermeuses de cartons 3M™-Matic™ suivantes : 800rf / 800af / 800a / 800r / 700a / 700r / 200a / 800ab La conception curviligne permet d'appliquer les rubans de scellement Scotch™ en toute sécurité avec un faible impact pour protéger le contenu et les cartons, même les plus légers. Conçue pour l'applicateur à clip C de rubans d'emballage Scotch® 2″ (50 mm), 3″(75 mm) à des vitesses de jusqu'à 40 cartons ou 100 pi/minute. Un conteneur à rabats standard est placé sur le convoyeur et poussé sur les courroies d'entraînement de la fermeuse 3M™-Matic™, qui achemine le carton à l'intérieur de la tête d'enrubannage 3M™ AccuGlide™ 3. La tête d'enrubannage coupe le ruban lorsqu'il est appliqué. Après le scellement, le carton sort de la fermeuse. Les têtes d'enrubannage fonctionnent généralement par paire pour appliquer deux rubans sur le carton. Lorsqu'elles scellent le haut et le bas du carton, les têtes sont montées en haut et en bas. Les têtes d'enrubannage peuvent également être montées pour sceller un carton couché sur le côté. La science et l'innovation pour libérer l'imagination. Dans notre division adhésifs et rubans industriels de 3M™, nous appliquons la science au service de l'adhésion afin d'offrir des solutions innovantes qui optimisent la conception et les processus de fabrication à travers le monde. La finalité des technologies 3M est d'aider les clients tels que vous à proposer des produits concurrentiels sur le marché plus rapidement et plus efficacement.

Avantage(s):

  • Cartons scellés avec un applicateur à clip « C » de ruban Scotch™
  • Design curviligne durable avec faible maintenance
  • Fonctionne à des vitesses de convoyeur jusqu'à 100 pi/minute
  • Offre une qualité constante d'application du ruban, jour après jour
  • Scelle en toute sécurité avec un faible impact pour protéger les cartons même les plus légers