Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Silikoneklæbemidler er kendetegnet ved stærk vedhæftning til forskellige silikoneoverflader. Akrylsolier binder en lang række forskellige overflader, herunder mange lavenergiplasttyper, pulverlakker og olieholdige materialer.
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 304,8 mm
Gør det muligt at binde silikonesubstrater til andre materialer med høj eller lav energi
Beskrivelse:
3M™ 9731 har et modificeret akrylklæbemiddel på den ene side og et silikoneklæbemiddel på den anden side. Akrylklæbemidlet har en meget høj bindingsstyrke på de fleste materialer, herunder overflader med lav energi, såsom PP og PE. Silikoneklæbemidlet har god vedhæftningsevne på en lang række silikonegummityper og silikoniseret papir. Tapen har en god forskydningsstyrke, høj temperaturbestandighed og meget god stansevne.
Egenskab:
300LSE/Silikoneklæbemidlet har fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og vedhæftning til materialer med lav energi. Silikoneklæbemidlet hæfter på silikone- og lavenergisubstrater uden forudgående behandling af overfladen med en primer. 300LSE/Silikoneklæbemidlet har fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og vedhæftning til lavenergimaterialer. Silikoneklæbemidlet hæfter på silikone- og lavenergisubstrater uden forudgående behandling af overfladen med en primer.
Silikoneklæbemidler er kendetegnet ved deres stærke bindingsstyrke til forskellige silikoneoverflader. Acrylat limer en lang række overflader, herunder mange lav-energi plastmaterialer, pulverlakker og olieholdige materialer// Silikoneklæbemidler giver en stærk vedhæftning til en lang række silikoneoverflader. Akryl binder en lang række forskellige overflader, herunder mange lav-energi plasttyper, pulverlakker og olieholdige materialer.
Høj klæbrighed på en bred vifte af materialer// Høj klæbrighed på en bred vifte af materialer
3M's højtydende PE-belagte beskyttelsespapir i 107 µm giver stabilitet mod fugt og reducerer brud på kanten ved udstansning med hårdt værktøj. Den høje stabilitet i polyesterbagfilmen (PET) forhindrer brud under udstansning og dispensering // 3M's højtydende PE-belagte beskyttelsespapir i 107 µm giver stabilitet mod fugt og reducerer brud på kanten ved udstansning med hårdt værktøj. Den høje stabilitet af polyesterbagfilmen (PET) forhindrer brud under udstansning og udlevering.
Gør det muligt at binde silikonesubstrater til andre materialer med høj eller lav energi// Gør det muligt at binde silikonesubstrater til andre materialer med høj eller lav energi
Polyesterbærer letter håndtering og forarbejdning/// Polyesterbærer letter håndtering og forarbejdning
Meget høj temperaturbestandighed// Meget høj temperaturbestandighed
Bemærk:
Akrylside med meget høj klæbestyrke på de fleste materialer, herunder substrater med lav energi
Silikoneside med god vedhæftning, f.eks. på silikonegummi og silikoniseret papir