Esecuzione:
Colore del prodotto: trasparente
Gli adesivi siliconici sono caratterizzati da una forte adesione a varie superfici siliconiche. Gli acrilici incollano un'ampia varietà di superfici, tra cui molte plastiche a basso consumo, rivestimenti in polvere e materiali oleosi.
Lunghezza totale: 55 m
Larghezza totale: 304,8 mm
Consente l'incollaggio di substrati di silicone su altri materiali ad alta o bassa energia
Descrizione:
L'acrilico per substrati HSE e LSE ha la capacità di legarsi a molteplici superfici.
Proprietà:
L'adesivo 300LSE/Silicone ha un'eccellente resistenza ai solventi e un'ottima adesione ai materiali a bassa energia. L'adesivo siliconico aderisce a substrati siliconici e a bassa energia senza dover trattare preventivamente la superficie con un primer.// L'adesivo 300LSE/Silicone ha un'eccellente resistenza ai solventi e un'ottima adesione ai materiali a bassa energia. L'adesivo siliconico aderisce a substrati siliconici e a bassa energia senza trattare preventivamente la superficie con un primer.
Gli adesivi siliconici sono caratterizzati da una forte forza di adesione a una varietà di superfici siliconiche. Gli acrilici incollano un'ampia varietà di superfici, tra cui molte plastiche a bassa energia, rivestimenti in polvere e materiali oleosi.// Gli adesivi siliconici offrono una forte adesione a una varietà di superfici siliconiche. Gli acrilici incollano un'ampia varietà di superfici, tra cui molte plastiche a bassa energia, rivestimenti in polvere e materiali oleosi.
Elevata adesione a un'ampia gamma di materiali// Elevata adesione a un'ampia gamma di materiali
La carta protettiva 3M rivestita in PE ad alte prestazioni da 107 µm offre stabilità contro l'umidità e riduce la rottura dei bordi durante la punzonatura con utensili duri. L'elevata stabilità del film di supporto in poliestere (PET) impedisce la rottura durante la fustellatura e l'erogazione. La carta protettiva 3M ad alte prestazioni rivestita in PE da 107 µm offre stabilità contro l'umidità e riduce la rottura dei bordi durante la fustellatura con utensili duri. L'elevata stabilità del film di supporto in poliestere (PET) impedisce la rottura durante la fustellatura e l'erogazione.
Consente l'incollaggio di substrati di silicone ad altri materiali ad alta o bassa energia// Consente l'incollaggio di substrati di silicone ad altri materiali ad alta o bassa energia
Il supporto in poliestere facilita la movimentazione e la lavorazione// Il supporto in poliestere facilita la movimentazione e la lavorazione
Resistenza a temperature molto elevate// Resistenza a temperature molto elevate
Nota:
Lato acrilico ad altissima adesività sulla maggior parte dei materiali, compresi i substrati a bassa energia
Lato siliconico con buona adesione, ad esempio su gomma siliconica e carta siliconata