3M™ Aluminium glasvævstape 363, sølv, 12mmx32m

Art.-nr.: 7000048939
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 72 Styk
  • Bestillingstrin: 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048939
EAN/GTIN 50021200495279
Producentnummer 7000048939
L-nummer L01310 939

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende rivefasthed på grund af bagsiden af glasvæv
3M™ er lamineret med en aluminiumsfolie og giver en meget god refleksion af strålevarme
Modstandsdygtig over for temperaturer op til 1.000 °C med ren strålevarme
Kombinationen af glasvæv og aluminium giver en god formbarhed af klæbebåndet med ekstrem rivefasthed
Langvarig og pålidelig ydeevne i applikationer med ekstreme temperaturer

Beskrivelse:

Den varmebestandige 3M™ aluminium glasvævsklæbebånd 363 er et stærkt og fleksibelt klæbebånd med høj træk-, punkterings- og rivstyrke ved anvendelse. Takket være den trykfølsomme silikoneklæbning klæber denne tape godt på silikoneoverflader samt uregelmæssige eller 3-dimensionelt formede overflader. Det er lys- og varmereflekterende, flammehæmmende, fugt-, vejr- og UV-bestandigt. Det er en kemisk resistent, termisk ledende klæbebånd, der kan anvendes ved temperaturer mellem -54 °C og 316 °C. Dette bånd opfylder kravene i F.A.R. 25.853 (a). Til anvendelser, hvor der er behov for formstøbte udstøbninger, fås dette produkt med et beskyttelsespapir. Anbefalede anvendelser: - Varmereflekterende indpakning af isolerende kabler, instrumenter eller andre materialer, der er følsomme over for høje temperaturer - Ideel til industrielle anvendelser, der er udsat for bevægelse eller vibrationer - Pakning af ledningsnet - Krævende anvendelser ved høje temperaturer i rumfart, bilindustrien og industriel produktion.

Egenskab:

Fremragende rivestyrke på grund af bagside af glasstof
Temperaturbestandig op til 1.000 °C med ren strålevarme
Kombinationen af glasvæv og aluminium giver en god formbarhed af tapen med ekstrem rivefasthed

Bemærk:

Afskærmning og bundtning af kabelsæt osv.
Anvendelse i det høje temperaturområde, også på ujævne overflader