Kivitel:
Termék színe: Ezüst
Az alumíniumfóliával laminált 3M™ nagyon jól tükrözi a sugárzó hő-t.
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 12,7 mm
Hosszú távú megbízható teljesítmény szélsőséges hőmérsékleti alkalmazásokban
Leírás:
Alumínium fóliából és átlátszó szilikon ragasztóval ellátott üvegszövetből készült laminált anyag. A nagy szakadásállóság és a jó rugalmasság lehetővé teszi az egyenetlen felületeken való alkalmazást.
Jellemző:
Kiváló szakadásállóság az üvegszövet támasztékoknak köszönhetően
1 000 °C-ig hőálló, tiszta hősugárzással
Az üvegszövet és az alumínium kombinációja lehetővé teszi a ragasztószalag jó alakíthatóságát, extrém szakadásállósággal
Figyelem:
Kábelkötegek árnyékolása és kötegelése és még sok más
Alkalmazások a magas hőmérséklet tartományban, még egyenetlen felületeken is