3M™ Roloc™ bagplade DR-AC med 1/4″-optagelse, 38,1 mm, hård

Art.-nr.: 7000045286
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000045286
EAN/GTIN 50051144451000
Producentnummer 7000045286
L-nummer L51710 1459

Betegnelse

Udførelse:

Gummiunderlag med metalgevindkerne og integreret ¼″ fatning
Fire forskellige hårdhedsgrader til at vælge den fleksibilitet, du har brug for
Samlet længde: 19,3 cm
Samlet bredde: 13,21 cm

Beskrivelse:

3M™ Roloc™ Disc Pad optimerer ydeevnen af Roloc-skiver og børsteskiver og giver det rette backup-system og sikker fastgørelse til slibeapplikationer. Vores alsidige skivepuder fungerer med boremaskiner, skiveslibere, vinkelslibere og roterende slibemaskiner.

Egenskab:

Gummiunderlag med metalgevind og integreret ¼″-udtag
Fire forskellige hårdhedsgrader til at vælge den ønskede fleksibilitet
For produkter, der anvendes over et stort område

Bemærk:

Specielt velegnet til brug med Roloc Bristle, fleece, slibe- og fiberdiske
Til direkte brug på 3M Roloc-vinkelslibere