3M™ Roloc™ excentrická podložka tvrdá, 1 1/2″ 1/4-20 vnitřní

Č. pol.: 7000045286
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000045286
EAN/GTIN 50051144451000
Číslo výrobcu 7000045286
Číslo L L51710 1459

Popis

Prevedenie:

Pryžová opěrná deska s kovovým jádrem a integrovaným ¼″ držákem
Čtyři různé stupně tvrdosti pro výběr požadované flexibility
Celková délka 19,3 cm
Celková šířka: 13.21 cm

Popis:

Pryžová podložka s kovovým závitovým jádrem a integrovaným držákem 1/4″ nebo držákem M14 pro přímé použití na úhlových bruskách 3M™ Roloc™. Rozměr je třeba zvolit podle průměru brusného nástroje. Vhodné zejména pro použití se štětinovými, netkanými, brusnými a vláknitýmiDisc Pad opěrný talíři s rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

Charakteristika:

Pro výrobky, které se používají na široké ploše

Poznámka:

Vhodné zejména pro použití s kotoučovými kotouči Roloc Bristle, netkanými, brusnými a optickými kotouči
Pro přímé použití na úhlové brusky 3M Roloc