3M™ Scotchflex™ Universal burrelåsbåndbånd, 20 mm x 10 m, 0,82 mm

Art.-nr.: 7000033355
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 30 Styk
  • Bestillingstrin: 30 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kabelstrips

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000033355
EAN/GTIN 54046719000871
Producentnummer 7000033355
L-nummer L01310 48

Betegnelse

Udførelse:

Let og hurtig at pakke ind og lige så hurtig at frigøre
Kræver ikke specialværktøj
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 20 mm
Også velegnet til følsomme kabler eller materialer

Beskrivelse:

3M™ Scotchflex™ Tie Wrap er en let anvendelig kabelbundtnings- og fastgørelsesvikle. Den fastgøres hurtigt og nemt og forbliver låst uden at glide. Den kan genbruges igen og igen for at sikre pålidelig ydeevne.

Egenskab:

Nem og hurtig indbinding og løsrivning
Intet specialværktøj påkrævet
Høj trækstyrke
Velegnet til professionelle brugere og gør-det-selv-folk
Også velegnet til følsomme kabler eller materialer
Undgår indsnævringer og dermed forbundne transmissionsproblemer med data-/netværkskabler

Bemærk:

Kabelbundt, der kan tages ud igen
Sikring af elektriske og elektroniske komponenter
Ideel til bundtning af trykfølsomme kobber- og fiberoptiske kabler inden for data-/netværksteknologi