3M™ Scotchflex™ ruban fermeture auto-agrippante universel, 20 mm x 10 m, 0,82 mm

Réf.: 7000033355
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 30 Pièces
  • Etapes de la commande : 30 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Colliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000033355
EAN / GTIN 54046719000871
Réf. fabricant 7000033355
Article hors catalogue L01310 48

Description

Exécution:

Facile et rapide à enrouler et aussi à desserrer à nouveau
Aucun outil spécial n'est requis
Longueur totale: 10 m
Largeur totale: 20 mm
Également pour les câbles sensibles ou Matériaux appropriés

Description:

Le ruban serre-câbles Scotchflex™ 3M™ est un ruban de frettage de câble et de fixation facile à utiliser. Il se fixe rapidement et facilement, et reste fixé sans glisser. Il peut être réutilisé à de très nombreuses reprises en toute confiance.

Caractéristique(s):

Lier et délier facilement et rapidement
Aucun outil particulier nécessaire
Haute résistance à la traction
Convient aux utilisateurs professionnels et aux bricoleurs
Convient également pour les câbles ou matériaux sensibles
Évite les rétrécissements et les problèmes de transmission qui en découlent dans les câblages de données/réseaux

Remarque(s):

Mise en faisceau de câbles détachables
Fixation de composants électriques et électroniques
Idéal pour la mise en faisceau de câbles en cuivre et de câbles à fibres optiques sensibles à la pression dans la technique des données/réseaux