3M™ Perfect-It™ poleringsskum glat, grøn, 150 mm, 2 stk. / lille pakke

Art.-nr.: 7000032137
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000032137
EAN/GTIN 04046719179619
Producentnummer 7000032137
L-nummer L51710 270

Betegnelse

Udførelse:

Let at udskifte med 3M Hookit™ og Quick Connect-monteringssystemet
Hurtigere og renere arbejde takket være skumdesignet, der sikkert absorberer polermiddel
Lille diameter (så lille som 3 tommer) for høj præcision i smalle eller små områder

Beskrivelse:

3M™ Perfect-It™ Polishing Foam Pad giver maksimal effektivitet i alle trin af poleringsprocessen og er velegnet til slørende ridser og hvirvelmærker, polering ved lav hastighed og mellemslibning. Vores dobbeltsidede puder med vaffelstruktur absorberer mere slibende pasta og forhindrer stænk. De giver et større kontaktområde og højere effektivitet. De enkeltsidede puder er nemme at udskifte takket være Hookit™-fastgørelsessystemet. Færdiggør hærdet maling med en hård eller medium finish, udfør mellemslibning, fjern ridser eller bland slibemærker (P1200 grit eller finere) - selv på svært tilgængelige områder. Vores dobbeltsidede 3M™ Perfect-It™ Poleringspuder er udstyret med et midterstykke, der øger holdbarheden. Produkterne kan bruges med vores Quick Connect Adapter med 5/8 tommer gevind, så de hurtigt kan fastgøres og centreres på en række kommercielle roterende polermaskiner. Pads kan hurtigt udskiftes.

Egenskab:

Let at skifte med 3M Hookit™ og Quick Connect fastgørelsessystemet
Lille diameter (så lille som 3 tommer) for høj præcision i snævre eller små områder
Kerneprodukt i 3M's farvekodede poleringssystem