3M™ Perfect-It™ penasto polnilo, zeleno, 150 mm, PN50487

Št. art.: 7000032137
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000032137
EAN/GTIN 04046719179619
Številka proizvajalca 7000032137
L-število L51710 270

Opis

Izvedba:

Enostavna menjava s sistemom 3M Hookit™ in Quick Connect
Hitrejše in čistejše delo zaradi pene, ki varno absorbira polirno sredstvo
Majhen premer (do 3 palcev) za visoko natančnost na ozkih ali majhnih območjih

Opis:

3M™ Perfect-It™ polirna penasta blazinica zagotavlja največjo učinkovitost v vseh korakih poliranja in je primerna za matiranje prask in sledi vrtinčenja, poliranje pri nizki hitrosti in vmesno brušenje. Naše obojestranske blazinice z valovito strukturo vpijejo več abrazivne paste in preprečujejo brizganje. Omogočajo večjo kontaktno površino in večjo učinkovitost. Enostranske blazinice je zaradi sistema za pritrjevanje Hookit™ enostavno zamenjati. Zaključite strjeno barvo s trdim ali srednjim finišem, opravite vmesno brušenje, odstranite praske ali zabrišite sledi brušenja (zrnatost P1200 ali finejša) - tudi na težko dostopnih mestih. Naše obojestranske 3M™ Perfect-It™ penaste blazinice za poliranje so opremljene s sredinskim delom, ki povečuje vzdržljivost. Izdelke lahko uporabljate z našim adapterjem za hitri priključek s 5/8-palčnim navojem, ki omogoča hitro pritrditev in centriranje na različne komercialne rotacijske polirke. Blazinice lahko hitro zamenjate.

Lastnosti:

Enostavna menjava s sistemom 3M Hookit™ in sistemom za hitro priključitev
Majhen premer (do 3 palcev) za visoko natančnost na tesnih ali majhnih območjih
Osnovni izdelek v sistemu 3M za barvno kodirano poliranje