3M™ Blød PVC-klæbebånd 471 F, grøn, 50 mm x 33 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000028855
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028855
EAN/GTIN 50021200043135
Producentnummer 7000028855
L-nummer L01310 196

Betegnelse

Udførelse:

God slidstyrke
God tilpasningsevne
Høj fleksibilitet og strækbarhed
Resistent over for mange opløsningsmidler
Fås i et bredt udvalg af farver

Beskrivelse:

3M™ Marking Adhesive 471F er en blød PVC-klæbebånd til forskellige anvendelser. Den er velegnet til afdækning og forsegling af alle - også runde og uregelmæssigt formede - overflader og beholdere, til indretning af interiør, som faremærkning, til markering af legepladser og områder og generelt til markering og beskyttelse. Filmen er meget tilpasningsdygtig, slidstærk og modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler undtagen ketoner, klorerede kulbrinter og estere.

Egenskab:

God slidstyrke// God slidstyrke
God tilpasningsevne// God tilpasningsevne
Høj fleksibilitet og udvidelsesmuligheder/// Høj fleksibilitet og udvidelsesmuligheder
Modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler// Modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler
Fås i en bred vifte af farver// Fås i en bred vifte af farver
God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede laksystemer/// God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede laksystemer
God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi/// God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi
Skarpe malingkanter// skarpe malingkanter
Særlig nem maskering i snævre kurver// Særlig nem maskering i snævre kurver
Nem afdækning selv på ujævne overflader// Nem afdækning selv på ujævne overflader

Bemærk:

Flerfarvet maling eller designmaling i autoreparationssektoren
Meget fint og rent malerarbejde
Specielt til afdækning af plastdele
Til beskyttelse af arbejdsstykker, udstyr eller produkter mod slid
Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader