3M™ Vinylová 471F, zelená, 50 mm x 33 m, 0,14 mm, 24 rolí v balení

Artiklové číslo: 7000028855
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Označení výrobce 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Barva Zelená
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Lepicí síla na ocel 6,3 N/mm
Roztažnost 130 %
Pevnost v tahu 68 N/mm
Teplotní odolnost min. 4 stupeň
Teplotní odolnost max. 77 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Krycí práce; Označení; Slepit
Vlastnosti Elastické; Odolné proti oděru; Tlumící; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,14 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028855
EAN / GTIN 00021200043130
Číslo výrobce 7000028855
L-číslo L01310 196
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Soft PVC lepicí páska 471 je široce používán pro značení nebezpečných oblastí a uliček, které pokrývají malířské práce, značení barev, dekorativní lišty a další. Tento univerzální lepicí páska má měkkou PVC podložku s lepidlem z pryžové pryskyřice. Odolává poškrábání, oděru, povětrnostním vlivům a je proto velmi odolný.

Charakteristika:

  • Barva: Černá, bílá, červená, žlutá, modrá, průhledná, zelená, oranžová, hnědá
  • Celková tloušťka [mm]: 0,140
  • Nosný materiál: PVC
  • lepidlo: Směs gumy a pryskyřice
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 6,3
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 68
  • Mezní protažení: 130 %
  • Teplotní rozsah použití: 4 °C až 77 °C

Výhoda:

  • Vysoká flexibilita a pružnost, rychlé a snadné použití na širokou škálu povrchů
  • Odolné vůči mnoha rozpouštědlům
  • K dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, oranžová a modrá)
  • Dobrá aplikace s nátěry na bázi vody a rozpouštědel
  • Dobrá adhezní pevnost i na lakovaných površích, skle a gumě
  • Extrémně snadné maskování v těsných křivkách
  • Ostré hrany nátěru
  • Ostré hrany nátěru
  • Extrémně snadné maskování v těsných křivkách
  • Snadné maskování i na nerovných površích

Doporučení:

  • Pro podlahové značení a bezpečnostní značení
  • Označení zařízení nebo příslušenství pro varování
  • Pro barevné kódování trubek, nástrojů, zařízení atd.
  • Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků před otěrem
  • Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných povrchů

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "3M™ Weich-PVC-Klebeband 471" Zobrazit všechny