Udførelse:
Produktets farve: kobber
Meget god stansbarhed
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 584 mm
Oxidationsbestandig
Beskrivelse:
3M™ Kobberfolieafskærmningstape 1181 har en 1,4 mm glat kobberfolie med en ledende akryltrykfølsom klæbemasse og liner. Den ubelagte kobberfolie med ledende klæbemiddel er en almindelig EMI-afskærmningstape til ikke-korrosive forhold.
Egenskab:
Unikt klæbemiddel sikrer sikker kontakt med applikationsfladen
Egnet til EMI-afskærmning, jording og statisk afledning
Flammehæmmende
Til 600 V-installationer
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Akrylklæbemiddel er modstandsdygtigt over for opløsningsmidler
Kan loddes og stanses
Bemærk:
Afskærmning af kabler og stik
Potentiel udligning