3M™ 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Conductor, Adhesivo Acrílico - 584,2mm x 16,5m Log Roll

Número de artículo: 7000009122
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ ET 1181
Denominación del fabricante 3M™ EMI-Abschirmband 1181; 3M™ EMV-Kupfer-Abschirmband 1181
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color cobre
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Aluminio blando
Masa adhesiva Acrilato
Con forro sí
Aplicación Aislar; Montaje; Montaje
Características resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos
Longitud L 16,5 m
Anchura B 584 mm
Espesor S 0,07 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000009122
EAN / GTIN 04710367098409
Número del fabricante 7000009122
Número L L01310 1170
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI 1181 de 3M™ tiene un soporte de lámina de cobre suave con un adhesivo acrílico conductor de la electricidad y sensible a la presión que garantiza una adherencia firme. El soporte de lámina de cobre de la cinta ofrece una excelente resistencia frente a la oxidación y decoloración. Las partículas conductivas del adhesivo ofrecen una baja resistencia entre el sustrato y el soporte. Esta cinta pirorretardante ha sido diseñada para la conexión a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y salas protegidas. Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Ventaja:

  • El adhesivo exclusivo crea un contacto seguro con la superficie de la aplicación
  • Apta para el apantallamiento EMI, conexión a tierra y drenaje de carga estática
  • Pirorretardante
  • Con clasificación para aplicaciones de 600 V
  • Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE
  • Adecuado para apantallamiento EMI, conexión a tierra y drenaje de carga estática.

Recomendación:

  • Blindaje de cables y conectores
  • Vinculación equipotencial