• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB, gelb, 19 mm x 1,58 mm, P80, Typ C

Artikel-Nr.: 7000000757
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 192 Stück
  • Bestellschritt: 192 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Material Grundkörper Kunststoff
Material Besatz Nylon
Ausführung Besatzmaterial durchsetzt
Farbe Besatz gelb
Höhe Besatz H1 1,58 mm
Durchmesser Bürste D1 19 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Bohrung
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Körnung 80
typische Verwendung Entgraten; Polieren; Reinigen
Eigenschaften geeignet für Lebensmittelbereich
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000757
EAN / GTIN 00048011257556
Herstellernummer 7000000757
L-Nummer L51710 6
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Vorteil:

  • Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke
  • Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
  • Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
  • Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
  • Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
  • Einsatz auf Geradeschleifer oder biegsamer Welle

Empfehlung:

  • Einsatz auf Geradeschleifer oder biegsame Welle
  • Überblenden auf nahezu allen Materialien, speziell für stark konturierte, filigrane Oberflächen
  • Anwendung in der allgemeinen Industrie und Bereichen wie Luftfahrt, Automobil, Metallverarbeitung und Verkehr
  • Zum Entlacken, Entgraten, Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entfernen von Beschichtungen