Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle RB-ZB, 19 mm, Grain 80, Jaune

Réf.: 7000000757
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 192 Pieces
  • Etapes de la commande : 192 Pieces
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Matériau corps de base plastique
Matériau garniture nylon
Exécution matériau de garnissage insertion
Couleur garniture Jaune
Hauteur garniture H1 1,58 mm
Diamètre brosse D1 19 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils alésage
Abrasif grain de céramique (CER)
Grain 80
Utilisation type ebavurage; nettoyage; polissage
Caractéristiques adéquation avec le secteur alimentaire
Type de produit brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 7000000757
EAN / GTIN 00048011257556
Réf. fabricant 7000000757
Article hors catalogue L51710 6
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le disque radial Bristle Scotch-Brite™ permet d’éliminer efficacement peinture, bavures, traces d’adhésifs, brûlures de soudure, rouille, oxydations sévères et contaminants de surface sur des zones importantes. Nos disques durables sont conçus pour garantir un pouvoir de coupe élevé et une durée de vie optimisée par rapport aux autres disques abrasifs et métalliques. Ils conviennent particulièrement à l’aluminium, au laiton, au bronze, à l’acier au carbone, à la fonte, à l’acier inoxydable et à d’autres métaux. Ils sont recommandés pour des applications en industrie générale, dans le domaine de l 'aéronautique, l'automobile, du traitement des métaux et du transport. Ils disposent de poils moulés et souples qui garantissent un contact de surface optimisé par rapport aux brosses métalliques et ils restent fermement en place lors d’applications à pression légère pour obtenir la finition désirée. Nos disques sont dotés d’une combinaison de grains en céramique et en oxyde d’aluminium 3M, créant un minéral de qualité supérieure conçu pour optimiser la résistance et la dureté du produit. Cette combinaison de céramique et d’oxyde d’aluminium se fracture fréquemment pour garantit un taux de coupe et une durabilité supérieurs à ceux des abrasifs en oxyde d’aluminium seul. Les abrasifs céramiques sont conçus pour résister à une chaleur intense et aux applications très exigeantes. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques, combinant abrasifs et matériau en fibre non tissé, pour créer un système abrasif qui garantit des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit. Doté d’une structure aérée, le matériau résiste à l’échauffement et à l’encrassement et maintient l’excellente performance de coupe des abrasifs minéraux en limitant l’obstruction des fibres.

Avantage(s):

  • Les poils moulés et dotés d’abrasifs garantissent le décapage, l’ébavurage, l’abrasion, la finition, le polissage, le nettoyage et l’élimination de revêtements
  • Le grain abrasif céramique 3M garantit un pouvoir de coupe agressif pendant toute la durée de vie du disque
  • Les poils souples nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux arêtes, mêmes sur des pièces complexes
  • L’espacement entre les poils est idéal pour l’enlèvement de revêtement et d’autres matériaux hautement obstruant
  • Sans filaments métalliques pour une meilleure sécurité

Recommandation(s):

  • Convient pour éliminer efficacement peinture, bavures, traces d’adhésifs, brûlures de soudure, rouille, oxydations sévères et contaminants de surface sur des zones importantes
  • Convient à l’aluminium, au laiton, au bronze, à l’acier au carbone, à la fonte, à l’acier inoxydable et à d’autres métaux
  • Convient aux applications générales industrielles, dans le domaine de l'aéronautique, l'automobile, le traitement des métaux et le transport