Bærekasse med sortimentskufferter ″Boxxser″, Antal sortimentskufferter: 4

Art.-nr.: 693580 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal sortimentskufferter Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Stålblå
Farvetone, grå Antracitgrå
Farvetone, gul Lysende gul
Producentbetegnelse Tragebox mit Sortimentskoffern Boxxser
Farve blå; gul; grå
Indvendige mål, bredde 298 mm
Indvendige mål, højde 284 mm
Indvendige mål, dybde 55 mm
Antal, indsats 15
Antal, sortimentskuffert 4
Produkttype kuffert
Egenskab kan stables
Udstyr indsats; sortimentskuffert; Bæregreb
Lukning Spænde
Udvendige mål, bredde 347 mm
Udvendige mål, højde 305 mm
Udvendige mål, dybde 342 mm
Materiale kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693580 4
EAN/GTIN 5733439137966
Producentnummer 137966
Producent/ansvarlig person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltvægget kuffertkabinet af PP og dæksel af polycarbonat sikrer en høj belastningsevne og stabilitet. Komfortabel låsemekanisme til enhåndsbetjening, bæregreb med sikkerhedsspærring. Profiltapper i låg og bund fastgør de udskiftelige indsatser og sikrer indholdet under transport mod at blive blandet sammen.
Mobil bærekasse i polypropylen, stålblå. Bestykket med 4 sortimentskasser nr. 693520 str. 15 med 15 indsatser. Sortimentskasserne går sikkert i indgreb i bærekassen ved hjælp af en profil i siden.

Bestykning:

Sortimentskufferter (hver især 298×284×55 mm): 4 stk. med hver 15 indsatser