Nešiojama dėžė su lagaminais „Boxxser“, Detalių dėžučių skaičius: 4

Prekės Nr.: 693580 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Detalių dėžučių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Lagaminai
Išorinis plotis 347 mm
Išorinis aukštis 305 mm
Išorinis matmuo gylis 342 mm
Vidinis plotis 298 mm
Vidinis aukštis 284 mm
Vidinis gylis 55 mm
Savybė galima krauti eilėmis
Spalvų tonai, mėlyna Plieno mėlyna
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalvų tonai, geltona Švytinti geltona
Gamintojo pavadinimas Tragebox mit Sortimentskoffern Boxxser
Spalva mėlyna; geltona; pilkas
Skaičius, panaudojimas 15
Skaičius, detalių dėžutė 4
Medžiaga iš plastiko
Įranga panaudojimas; detalių dėžutė; Rankena
Užsegimas Sagtis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693580 4
EAN / GTIN 5733439137966
Gamintojo numeris 137966
Gamintojas / atsakingas asmuo raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Germany, www.raaco.com

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas lagamino korpusas iš PP ir dangtis iš polikarbonato užtikrina tvirtumą ir stabilumą. Patogus užrakinimo mechanizmas, valdomas viena ranka, rankena nešimui su fiksavimo mechanizmu. Profiliuoti dangteliai ir dugnai apsaugo, kad išimami padėklai transportavimo metu laikytųsi stabiliai ir neiškirstų.
Mobili nešiojama dėžė iš polipropileno, plieno mėlynumo. Su 4 įrankių lagaminais Nr. 693520 dyd. 15 su 15 skyrių. Dėl šoninio profiliavimo detalių dėžutės lengvai įsideda į nešiojamą dėžę.

Komplektacija:

Detalių dėžučių stalčius (po 298×284×55 mm): 4 vnt. po 15