Montagetaske

Art.-nr.: 691310
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå
Indvendige mål, bredde 390 mm
Indvendige mål, højde 170 mm
Indvendige mål, dybde 230 mm
Produkttype Taske
Udstyr Bæregreb
Materiale kunststof; læder
Vægt 1,3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 691310
EAN/GTIN 4006793228818
Producentnummer 2228000401
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

Bund og endevægge i brudsikkert ABS-materiale (uden syninger, så der ikke er risiko for slidte syninger). Låg af okselæder. Uden indvendig opdeling.