{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Barva | sive | |
| Notranja širina | 390 mm | |
| Notranja višina | 170 mm | |
| Notranja globina | 230 mm | |
| Vrsta izdelka | torbica | |
| Oprema | Ročaj za prenašanje | |
| Material | umetne mase; usnje | |
| Masa | 1,3 kg |
| Številka izdelka | 691310 | |
| EAN/GTIN | 4006793228818 | |
| Številka proizvajalca | 2228000401 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |