Montážna taška

Č. pol.: 691310
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: Koža; ABS

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Koža; ABS
Vnútorný rozmer dĺžka 390 mm
Vnútorný rozmer šírka 170 mm
Vnútorný rozmer výška 230 mm
Hmotnosť 1,3 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 691310
EAN/GTIN 4006793228818
Číslo výrobcu 2228000401
Výrobca/zodpovedná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Prevedenie:

Spodná časť a bočné steny z nerozbitného materiálu ABS (bez švov, preto nedochádza k opotrebovaniu švov). Veko z hovädzej kože. Vo vnútri nie je rozdelená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka