Beskrivelse:
Den sporty uvex 1 x-Craft sikkerhedssko er direkte inspireret af markedet og er simpelthen det næste niveau til lette anvendelser inden for håndværk, industri og logistik. , Er uvex 1 x-Craft designet til gerere og støtter i enhver situation og i enhver aktivitet. Sålen med uvex bionom x og integreret flexzone i forfoden garanterer fuld støtte og fleksibilitet. Derudover har uvex 1 x-Craft et nyt niveau af slidstyrke, beskyttelse og åndbarhed takket være dens dynamiske hætte, teknologiske overmaterialer og perforeret tunge konstruktion. i-PUREnrj Planet mellemsålen sikrer et ensartet energiafkast med 15% regranulat indhold. Uanset om det er bæredygtighed, komfort, sportslighed eller innovation, er uvex 1 x-Craft enkel - den næste sikkerhedssko.
Egenskab:
Generelle kendetegn
- Sporty, særligt lette S3L-sikkerhedssko
- Velegnet til personer med kromallergi, da den er fremstillet af syntetiske materialer
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
- Individuelt justerbar, elastisk snørebånd med hurtiglås
Komfortfunktioner
- let og åndbart ydermateriale i mikrovelour
- åndbar Distance-Mesh-for
- Størrelser 35-40 fremstillet på damelæster
- udskiftelig, antistatisk komfortfodseng (Vare-nr.: 95797-0)
Sikkerhedsfunktioner
- Støddæmpende og energireturnerende uvex i-PUREnrj planet mellemsål med 15 % genanvendt granulat fra egne produktionsrester
- PU-sål
- skummet overkappe af polyurethan
- hælkappe af skummet polyurethan
- 100 % metalfri tåbeskyttelseskappe
- fleksibel tekstil sikkerhedsbarrier
- ESD-certificeret