Scarpe basse uvex 1 x-Craft S3L 68034 nere, rosse larghezza 14 misura 37

Codice art.: 6803437
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6803437
EAN / GTIN 4066853012610
Codice del produttore 6803437
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

La uvex 1 x-craft, serie sportiva di scarpe antinfortunistiche ispirata dal mercato, è uno strumento all’avanguardia per ambiti di applicazioni leggeri come l’artigianato, l’industria e la logistica. La uvex 1 x-craft è progettata per il lavoratore ed è un validissimo supporto in qualsiasi condizione e attività. Supporto e flessibilità totali sono garantiti nell’avampiede grazie alla suola con uvex bionom x e alla flexzone integrata. Inoltre, uvex 1 x-craft rappresenta una soluzione avanzata in termini di resistenza all’abrasione, protezione e traspirabilità grazie al copripuntale dinamico, alla tomaia e alla struttura della linguetta perforata. La suola i-PUREnrj planet garantisce un'ammortizzazione con il 15% di materiale rigranulato. uvex 1 x-craft è la scarpa antinfortunistica all’avanguardia in termini di sostenibilità, comfort, design sportivo e innovazione.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarpe antinfortunistiche S3L sportive e particolarmente leggere
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  • Laccio elastico regolabile individualmente con chiusura a scatto

Caratteristiche di comfort

  • Tessuto esterno in microvelluto leggero e traspirante
  • Fodera in rete traspirante Distance-Mesh
  • Taglie 35-40 realizzate su forme da donna
  • plantare comfort antistatico intercambiabile (cod. n. art.: 95797-0)

Caratteristiche di sicurezza

  • intersuola uvex i-PUREnrj planet con proprietà ammortizzanti e di restituzione dell’energia, realizzata con il 15% di granulato riciclato proveniente dagli scarti di produzione
  • Suola esterna in PU
  • calotta esterna in poliuretano espanso
  • talloniera in poliuretano espanso
  • Puntale di protezione al 100% privo di metallo
  • barriera antieffrazione flessibile in tessuto
  • con certificazione ESD