Vinter overall sort/gul D120

Art.-nr.: 678719779933D120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz / gelb
Konfektionsstørrelse DE 120
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 678719779933D120
EAN/GTIN 7330509563557
Producentnummer 678719779933D120

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Lommer
Ryglomme med bælge og klap
Lommelomme med ekstra lomme
Leglomme med klap
Knæbeskyttelseslommer, Indvendige knæbeskyttelseslommer
Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleeceforing
Frontlommer med vand- afvisende lynlås
Inderlomme med lynlås

Detaljer
Bredt løkke på ryggen og i siderne
Snegamaske med burrelås og knapåbning
Tapede sømme
Aftagelig hætte med varmt for
Elastik i taljen

For
Quiltfor

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation under ærmerne

Finish
Justerbar benbund med burrelås
Justerbar ærmeende med elastik

Reflex
Reflekser på skuldre, ærmer og ben

Frontlukning
Gemt envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Vinterovertrækstøj

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342
  • Hi-vis certification not applicable

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle