Combi capuche hiver D120

Réf.: 678719779933D120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz / gelb
Taille de confection DE 120
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 678719779933D120
EAN / GTIN 7330509563557
Réf. fabricant 678719779933D120

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Poches
Poche arrière avec soufflet et rabat
Poche mètre avec poche supplémentaire
Poche jambe avec rabat
Poches de protection du genou, poches intérieures de protection des genoux
Poche poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge et doublure polaire
Poches frontales avec fermeture à glissière hydrofuge
Poches intérieures de protection des genoux poches frontales avec fermeture à glissière déperlante
Poche intérieure avec fermeture à glissière
Détails
Grandes boucles au dos et sur les côtés
Garde-neige fermeture auto-agrippante et ouverture à bouton
Coutures étanches
Capuche amovible avec doublure chaude
Elastique à la taille

Doublure
Doublure en laine polaire

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Ventilation sous les manches

Finition
Fond de jambe ajustable fermeture auto-agrippante
Fin de manche ajustable avec élastique

Reflex
Réflecteurs sur les épaules, les manches et les jambes

Fermeture frontale
Glisserie plastique unidirectionnelle cachée

Description:

  • Couverture d'hiver

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342
  • Hi-vis certification not applicable