Magasinholder „Insider Stubby” med 1/4 tomme bits med magnet 10 mm

Art.-nr.: 676667 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
  • Bitholder: D 6,3

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingelængde 10 mm
Bitholder D 6,3
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til Phillips-skruer; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Hel længde 65 mm
drejelig hætte nej
med skraldegreb nej
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676667 10
EAN/GTIN 7610733264681
Producentnummer 8453.

Betegnelse

Udførelse:

„Multicraft“-greb med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med våde eller olierede hænder. Skydemagasin med endelåsning. Holder med kraftig permanentmagnet.
Greb med hudvenlig kappe af elastomer.
„Insider”-greb og skydemagasin med endelås. Holder med kraftig permanentmagnet.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

1 bit af hver:
til ligekærv nr. 675300 str. 5,5.
til Phillips-skruer nr. 675281 str. 1/25; 2/25.
til skruer med indvendig Torx® nr. 675295 str. TX15; TX20; TX25.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele