PrecisionBit til Phillips, 1/4 tommer C 6,3 1/25 mm

Art.-nr.: 675281 1/25
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    18,33  DKK / styk
  • fra 10 styk
    15,27  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
748 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PrecisionBits
Norm DIN ISO 1173
Krydskærvstørrelse 1
Hel længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675281 1/25
EAN/GTIN 7610733211302
Producentnummer C6.190/1

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Udpræget elasticitet og sejhed ved stor hårdhed sikrer lang levetid. Meget præcise drivspidser, der passer perfekt i skruen, og „Anti-Cam-Out“. Nano-coatingen fungerer som både farvekodning og pæn rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.