Magazijnhouder ‘Insider Stubby’ met 1/4 inch bits met magneet, Steellengte: 10mm

Artikelnummer: 676667 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steellengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 10 mm
Bithouder D 6,3
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte 65 mm
draaibare kap nee
met ratelhandvat nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676667 10
EAN/GTIN 7610733264681
Nummer fabrikant PB 8453.

Omschrijving

Uitvoering:

‘Multicraft’-greep met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of oliebesmeurde handen. Schuifmagazijn met eindvergrendeling. Opname met sterke permanente magneet.
Greep met huidvriendelijke mantel van elastomeer.
‘Insider’-handvat en schuifmagazijn met eindvergrendeling. Opname met sterke permanente magneet.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.

Inhoud:

Resp. 1 bit:
voor sleuf nr. 675300 gr. 5,5.
voor Phillips nr. 675281 gr. 1/25; 2/25.
voor binnen-Torx® nr. 675295 gr. TX15; TX20; TX25.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan