Træspiralbor-bit 10 mm

Art.-nr.: 676315 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 10 mm
Skæremateriale HSS
Spirallængde 70 mm
Hel længde 110 mm
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Spiralbor-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676315 10
EAN/GTIN 9002696296447
Producentnummer 013BE1000

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
Til helt præcise boringer uden rivninger i blødt og hårdt træ samt ilaminatplader.
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
    Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven